W0031 アクリルブッフェトレイ 丸 TKG 00463408 W0031 アクリルブッフェトレイ 丸 TKG 00463408

アクリルブッフェトレイ 丸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)310 サイズS 注文コード00463408 品番W0031
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は直径・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。
優美な輝きを放つミラートレイ、その美しいシルエットはゲストにエレガントな気分をお約束します。
ミラーはアクリル製ですからダメージに強く、通常の使用ではチッピングやワレはほとんどありません。
ミラートレイは裏面がブラックですので和食の演出にも適しています。

材質アクリル 質量(kg)0.95 ホワイト サイズS 直径(Φmm)310 板厚(mm)8 TKG品番9-1713-0301 TKG品番(2017)6-1533-0301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする