オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFWK> 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
13/12.991
寸法L(mm)
70
注文コード
00466785
品番
LFWK13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,360
この商品は
寸法d・寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
54
寸法Dh6(mm)
34
寸法Dp(mm)
45
寸法K(mm)
44
寸法L(mm)
70
寸法S1(mm)
M5
寸法S2(mm)
M4
寸法d(mm)
13/12.991
寸法t(mm)
8
形状
角フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
0.20
シール
シール無
フランジ
フランジ付
ベアリング
L13-U×2
ボール列数
4
基本定格荷重C(N)
550
基本定格荷重Co(N)
870