オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFWK> 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
25/24.990
寸法L(mm)
134
注文コード
00466925
品番
LFWK25-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
90
寸法Dh6(mm)
58
寸法Dp(mm)
76
寸法K(mm)
72
寸法L(mm)
134
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M6
寸法d(mm)
25/24.990
寸法t(mm)
11
形状
角フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
1.02
シール
シール付
フランジ
フランジ付
ベアリング
ML25-U×2
ボール列数
6
基本定格荷重C(N)
2210
基本定格荷重Co(N)
3570
RoHS指令(10物質対応)
対応