オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFWK> 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
50/49.988
寸法L(mm)
224
注文コード
00467083
品番
LFWK50-UU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
150
寸法Dh6(mm)
102
寸法Dp(mm)
128
寸法K(mm)
124
寸法L(mm)
224
寸法S1(mm)
M12
寸法S2(mm)
M10
寸法d(mm)
50/49.988
寸法t(mm)
15
形状
角フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
4.48
シール
シール付
フランジ
フランジ付
ベアリング
ML50-U×2
ボール列数
6
基本定格荷重C(N)
8220
基本定格荷重Co(N)
12860
RoHS指令(10物質対応)
対応