オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFWK> 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
60/59.985
寸法L(mm)
244
注文コード
00467117
品番
LFWK60
参考基準価格(税別)
¥63,830
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Df(mm)
170
寸法Dh6(mm)
120
寸法Dp(mm)
146
寸法K(mm)
140
寸法L(mm)
244
寸法S1(mm)
M12
寸法S2(mm)
M10
寸法d(mm)
60/59.985
寸法t(mm)
15
形状
角フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
6.40
シール
シール付
フランジ
フランジ付
ベアリング
L60-U×2
ボール列数
6
基本定格荷重C(N)
9780
基本定格荷重Co(N)
14530