オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<PB> ピローブロック リニア鋳物ハウジング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467214
品番
PB20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
リニアモーションベアリング用ビニールブロックで自動調心作用を行いますので組付が容易に出来ます。
寸法H(mm)
60
寸法L(mm)
65
寸法L1(mm)
40
寸法Lo(mm)
36.5
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
48
寸法Wo(mm)
42
寸法h(mm)
34
寸法t(mm)
12
寸法w(mm)
35
軸径d(Φmm)
20
材質
FC25
質量(kg)
0.7
ユニット形状
ピロー形ユニット
ベアリング
L20-UU
取付ボルト
M6
締付ボルト
M6
基本定格荷重C(N)
800
基本定格荷重Co(N)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応