オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467363
品番
SHA10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
29
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
30
寸法Lo(mm)
20±0.05
寸法S(mm)
5.5
寸法T(mm)
18
寸法W(mm)
14
寸法h(mm)
16±0.02
寸法t(mm)
6
軸径d(Φmm)
10
材質
アルミダイキャスト合金製
質量(g)
20
ユニット形状
ピロー形ユニット
取付ボルト
M5
最大締付トルク(N・m)
30
締付ボルト
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応