曜日別特売
SHA-12B <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工 00467381

<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)42
寸法W(mm)14
寸法H(mm)37
内容量1個注文コード00467381品番SHA-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,610
寸法H(mm)37寸法L(mm)42寸法L1(mm)32寸法Lo(mm)21±0.05寸法S(mm)5.5寸法T(mm)20寸法W(mm)14寸法h(mm)23±0.02寸法t(mm)6軸径d(Φmm)12材質アルミダイキャスト合金製質量(g)26ユニット形状ピロー形ユニット取付ボルトM5最大締付トルク(N・m)30締付ボルトM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする