オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467397
品番
SHA13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
寸法H(mm)
32
寸法L(mm)
42
寸法L1(mm)
32
寸法Lo(mm)
21±0.05
寸法S(mm)
5.5
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
14
寸法h(mm)
17±0.02
寸法t(mm)
6
軸径d(Φmm)
13
材質
アルミダイキャスト合金製
質量(g)
22
ユニット形状
ピロー形ユニット
取付ボルト
M5
最大締付トルク(N・m)
30
締付ボルト
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応