オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467406
品番
SHA16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法H(mm)
37
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
38
寸法Lo(mm)
24±0.05
寸法S(mm)
5.5
寸法T(mm)
25
寸法W(mm)
16
寸法h(mm)
20±0.02
寸法t(mm)
8
軸径d(Φmm)
16
材質
アルミダイキャスト合金製
質量(g)
40
ユニット形状
ピロー形ユニット
取付ボルト
M5
最大締付トルク(N・m)
50
締付ボルト
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応