オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467433
品番
SHA30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法H(mm)
58
寸法L(mm)
84
寸法L1(mm)
64
寸法Lo(mm)
42±0.05
寸法S(mm)
9
寸法T(mm)
44
寸法W(mm)
28
寸法h(mm)
30±0.02
寸法t(mm)
12
軸径d(Φmm)
30
材質
アルミダイキャスト合金製
質量(g)
170
ユニット形状
ピロー形ユニット
取付ボルト
M8
最大締付トルク(N・m)
100
締付ボルト
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応