曜日別特売
SHA8 <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工 00467451

SHA8 <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工 00467451
SHA8 <SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター オザック精工 00467451

<SHA> コンパクト アルミシャフトサポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)36
寸法W(mm)10
寸法H(mm)23
内容量1個注文コード00467451品番SHA8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法H(mm)23寸法L(mm)36寸法L1(mm)26寸法Lo(mm)18±0.05寸法S(mm)4.5寸法T(mm)16寸法W(mm)10寸法h(mm)12±0.02寸法t(mm)5軸径d(Φmm)8材質アルミダイキャスト合金製質量(g)14ユニット形状ピロー形ユニット取付ボルトM4最大締付トルク(N・m)30締付ボルトM3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする