オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467643
品番
SFA16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法D(mm)
28
寸法H(mm)
31
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
40
寸法S(mm)
6
寸法T(mm)
16
寸法t(mm)
7
軸径d(Φmm)
16
材質
アルミダイキャスト合金
質量(g)
26
ユニット形状
フランジ形ユニット
取付ボルト
M5
最大締付トルク(N・m)
50
締付ボルト
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応