オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00467652
品番
SFA20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
34
寸法H(mm)
37
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
48
寸法S(mm)
7
寸法T(mm)
20
寸法t(mm)
8
軸径d(Φmm)
20
材質
アルミダイキャスト合金
質量(g)
46
ユニット形状
フランジ形ユニット
取付ボルト
M6
最大締付トルク(N・m)
50
締付ボルト
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応