<SFA> フランジ付 アルミシャフトブロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00467677 品番 SFA30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(mm)46 寸法H(mm)50 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)64 寸法S(mm)9 寸法T(mm)30 寸法t(mm)12 軸径d(Φmm)30 材質アルミダイキャスト合金 質量(g)110 ユニット形状フランジ形ユニット 取付ボルトM8 最大締付トルク(N・m)100 締付ボルトM6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする