IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エコクリーン IKD小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00470094
品番
10インチ
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ(inch)
10
質量(kg)
0.255
TKG品番(2017)
6-1542-0201
TKG品番
9-1740-0201
形状
丸皿
短辺(mm)
185
長辺(mm)
270