IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エコクリーン IKD小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00470112
品番
14インチ
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
サイズ(inch)
14
質量(kg)
0.41
TKG品番(2017)
6-1542-0203
TKG品番
9-1740-0203
形状
丸皿
短辺(mm)
235
長辺(mm)
355