IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エコクリーン IKD小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00470128
品番
16インチ
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サイズ(inch)
16
質量(kg)
0.525
TKG品番(2017)
6-1542-0204
TKG品番
9-1740-0204
形状
丸皿
短辺(mm)
265
長辺(mm)
405