SC163211 オイルシール NOK 00470653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルシール

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)16 外径D(Φmm)32 注文コード00470653 品番SC163211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は内径d・外径D・RoHS指令など88種類から選べます 他の種類を見る

回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール

幅B(mm)11 外径D(Φmm)32 内径d(Φmm)16 接点部シングルリップ(主リップ) 材質ゴム製(はめあい部) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-11
用途:
GPZ400Fのセルモーター
自動車・二輪車・自転車関連業

GPZ400Fのセルモーターの分解修理に使います。

1人が参考にしています
対象商品:
00470355
2023-08-09
用途:
ディストリビューターのメンテナンス
サービス業

EGシビックのデスビメンテに使用。純正オイルシールは単品は出ないのでこちらを使ってみました。外径は少しサイズが小さいためシールテープを適度に巻いてあとは液体パッキンで隙間を埋めました。内径は大体合っていたので漏れは今のところありません。値段も安いので安ければなんでもって方にはオススメします。

対象商品:
00470294
2023-08-18
用途:
機械のメンテナンス時

定番品なので何の問題もありません。
在庫はたくさん持っていて欲しい。

対象商品:
00470915
2023-06-12
用途:
機械メンテナンス
製造業

オイルシール不良にてエンジンの不調でしたが、素早く対応いただきたいへん助かりました。

対象商品:
00471037
2023-04-01
用途:
コンバインの転輪の防水用
農・林・水産業

古いコンバインの純正部品は、たとえ泥除けシールであっても高価です。老体の延命に寄与していただき、助かります。

対象商品:
00470994
2022-05-09
用途:
シャフトのオイルシールに
有限会社中島板金製作所 様 (建設業・工事業)

中々よかった、まだ駆動はしてませんが現在のところ漏れが有りません

対象商品:
00470364
2021-12-26
用途:
ポンプ 修理
不動産業

迅速な対応と、丁寧な包装、コスパもよく。感謝しております。

対象商品:
00470522
2021-03-24
用途:
草刈り機のヘッドギアボックスに使用しました。
電気・ガス・熱供給・水道業

動作問題なく調子良くなりました!有り難うございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする