早川器物
早川器物の テーブルウェア(卓上備品・食器)
早川器物の 卓上備品・テーブルウェア
早川器物の トレー・お盆
洋白 角盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(inch)
38
注文コード
00473454
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥309,000
この商品は
サイズ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
短辺(mm)
510
長辺(mm)
960
サイズ(inch)
38
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-0111
TKG品番(2017)
6-1567-0111