※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB2型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
146
外径D(Φmm)
170
注文コード
00474774
品番
SB14617018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,320
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
146
外径D(Φmm)
170
材質
はめあい部(外周)/金属製
接点部
シングルリップ(主リップ)
幅b(mm)
18
仕様
ニトリルゴム
接点数
1ヶ所