※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール SB2型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
130
注文コード
00475605
品番
SB9013013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
90
外径D(Φmm)
130
材質
はめあい部(外周)/金属製
型式
SB
接点部
シングルリップ(主リップ)
幅b(mm)
13
仕様
ニトリルゴム
接点数
1ヶ所
部品番号
AB3948E0