SC568512 オイルシール NOK 00476095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルシール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)56 外径D(Φmm)85 注文コード00476095 品番SC568512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は内径d・外径D・RoHS指令など111種類から選べます 他の種類を見る

回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール

外径D(Φmm)85 幅b(mm)12 内径d(Φmm)56 接点部シングルリップ(主リップ) 材質ゴム製(はめあい部) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00476551
2022-12-08
用途:
機械の補修
製造業

主力メーカー品なので、製品には問題ありません。納品も早い。
日替わり割引がある時に、在庫として再注文します。

対象商品:
00474022
2020-02-13
用途:
バックホーシリンダーに使用しました。
サービス業

早く間に合いありがとうございました、機械即使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00476016
2016-07-01
用途:
自動車エンジン

さすがのNOK国内外色々なメーカーを試しましたがこれが一番でした

対象商品:
00476086
2014-07-22
用途:
減速機整備
株式会社榊原製作所 様

長年使用しておりますが 問題はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする