TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
マーベラス銀仕様 スープレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00476918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
95
全長(mm)
315
サイズ
大
容量(mL)
120
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1636-0901
アーティクルNo.
47
TKG品番(2017)
6-1452-1201
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。