佐野製作所
佐野製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
佐野製作所の グラス・食器・カトラリー
佐野製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
MS 18-8ゼット型エッグスタンド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00477907
品番
AM447
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
M・L両用
高さ(mm)
55
質量(g)
85
内径(Φmm)
41、43
短辺(mm)
55
長辺(mm)
55
TKG品番
9-1748-1301
TKG品番(2017)
6-1554-1201