オイルシール

(105件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00478344 品番 TC203710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール

外径D(Φmm)37 幅b(mm)10 内径d(Φmm)20 型式TC 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製 接点数2ヶ所 部品番号AE6758E0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:542

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00478195
2025-06-04
用途:
武川フロントハブのダストシールとして使用しました。
製造業

元々のハブセットは、シールが無くベアリングむき出しだったので、水が入るといやなので、サイズを測って購入しました。大きさが細かく選べて便利です。

2025-06-07
用途:
機械メンテナンス
個人 様 (農・林・水産業)

油圧ポンプの軸シールに使用予定、内径、外径のみ合致したので予備品とした

2025-03-20
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業における「ガソリンコック」内のオイルシールが本品と同規格であったため使用。全く問題ありません。

対象商品:
00477811
2024-11-21
用途:
刈払機のクランクシール
I zawa Factory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズを確認して注文いたしました。
修理に関して難しい事は無いんですが、純正部品を探しても欠品ばかりで、汎用品を探す事にしましま。
これでバッチリなおりました!
まだまだ現役で活躍してもらわないとなりませんね。
サイズがオイルシールに書いてあるんで、それを見れば大丈夫です。

3人が参考にしています
2025-02-03
用途:
スパイダーモアの EC08DCエンジン
運輸・通信業

スパイダーモアの EC08DCエンジンクランク軸に使用しました。
純正品と同じものなので安心ですね!

対象商品:
00477827
2024-10-12
用途:
お餅つきのシールに使用
谷口オート 様

お餅つきのシールの径は余り出回っていないサイズで探すのに大変でした。モノタロウには沢山のサイズがあり重宝しています。

対象商品:
00478387
2024-03-29
用途:
耕運機のオイル漏れ修理
広沢園芸 様 (農・林・水産業)

かなり古い(30年以上前)豆トラのギアケースのオイル漏れ修理のために購入しました。純正品はかなり高額なので今回はこちらを試してみようと思いました。純正品は外側リムが金属になっていて、シールの方式が違うのかと思われますが、ピッタリはまりました。5分ほど軸を回転させて半日経過しましたがオイル漏れはありません。

2人が参考にしています
対象商品:
00479193
2024-05-22
用途:
バイクのフューエルコックに
株式会社A&AJAPAN 様 (運輸・通信業)

サイズが同じなので、交換後も何も問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1人が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1人が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
1人が参考にしています
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする