※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
洋白フェアリー デザートナイフ(刃無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00484478
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
221
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
メッキ厚(μm)
3.8
刃渡り(mm)
120
TKG品番
9-1788-0101
アーティクルNo.
01
TKG品番(2017)
6-1588-0101
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。