※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洋白フェアリー デザートナイフ(刃付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00484487 品番-
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部) 全長(mm)221 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 ハンドル空洞(モナカ) メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)120 TKG品番9-1788-0102 アーティクルNo.0101 TKG品番(2017)6-1588-0102
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする