※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
オリエント フィッシュナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00485083
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
226
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
126
TKG品番
9-1791-0122
アーティクルNo.
25
TKG品番(2017)
6-1589-0122