イソメックブッシング タイプ3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(mm)110 サイズU0 注文コード00485436 品番U0-110N-JIS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) アウトレット
¥109,80027,980
この商品は軸穴径・サイズなど99種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)152.4 寸法F(mm)212.5 寸法H(mm)19.1 寸法L(mm)125.4 軸穴径(mm)110 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)12 サイズU0 タイプ3b 規格(キー)新JIS特殊キー 許容伝達トルク(N・m)3900 セットスクリュー本数3 セットスクリュー呼び(inch)M16 キー長さ(mm)125.4 キー幅(mm)32 セットスクリューレンチ呼び24 セットスクリュー長さ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする