※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
オリエント銀仕様 フルーツナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00485598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
全長(mm)
178
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
メッキ厚(μm)
3.8
刃渡り(mm)
96
TKG品番
9-1791-0225
アーティクルNo.
28
TKG品番(2017)
6-1589-0225
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。