※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
オリエント銀仕様 フルーツフォーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00485607
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
20
全長(mm)
171
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1791-0226
アーティクルNo.
29
TKG品番(2017)
6-1589-0226
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。