※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
センティア グレープフルーツスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00485957
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
28
全長(mm)
139
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1793-0113
アーティクルNo.
13
TKG品番(2017)
6-1590-0113