※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センティア銀仕様 丸アイススプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00486334 品番-
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質18-12ステンレス鋼 幅(mm)32 全長(mm)129 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1793-0212 アーティクルNo.12 TKG品番(2017)6-1590-0212
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする