※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
センティア銀仕様 テーブルナイフ(刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00486492
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
全長(mm)
243
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
メッキ厚(μm)
3.8
刃渡り(mm)
130
TKG品番
9-1793-0228
アーティクルNo.
3001
TKG品番(2017)
6-1590-0228
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。