※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーベラス銀仕様 ケーキスプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00487515 品番-
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質18-12ステンレス鋼 幅(mm)30 全長(mm)160 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1792-0247 アーティクルNo.56 TKG品番(2017)6-1591-0247
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする