TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ウィンサム デザートナイフ(刃無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00488373
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
種別
デザートナイフ(刃無)
幅(mm)
120(刃渡り)
全長(mm)
215
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1794-0101
アーティクルNo.
01
TKG品番(2017)
6-1593-0101