TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ウィンサム デザートスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00488407
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部)
種別
デザートスプーン
幅(mm)
36
全長(mm)
183
表面処理
スペリオール・ミラー仕上
TKG品番
9-1794-0104
アーティクルNo.
03
TKG品番(2017)
6-1593-0104