ウィンサム バタースプレダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00488556 品番-
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質18-12ステンレス鋼、モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 種別バタースプレダー 幅(mm)56(刃渡り) 全長(mm)140 表面処理スペリオール・ミラー仕上 TKG品番9-1794-0119 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1593-0119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする