ウィンサム銀仕様 フルーツナイフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00489055 品番-
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質18-12ステンレス鋼 全長(mm)174 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 ハンドル空洞(モナカ) メッキ厚(μm)3.8 刃渡り(mm)90 TKG品番9-1794-0225 アーティクルNo.28 TKG品番(2017)6-1593-0225
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする