※使用例
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ハーモニー デザートナイフ(刃無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00489256
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)
219
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
刃渡り(mm)
102
TKG品番
9-1797-0101
アーティクルNo.
01
TKG品番(2017)
6-1594-0101