※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーモニー バターナイフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00489378 品番-
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部) 全長(mm)149 表面処理スーパー・ミラー仕上 刃渡り(mm)58 TKG品番9-1797-0113 アーティクルNo.16 TKG品番(2017)6-1594-0113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする