TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ピガール デザートスープスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490035
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
デザートスープスプーン
幅(mm)
47
全長(mm)
178
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
-
TKG品番
9-1796-0105
アーティクルNo.
04
TKG品番(2017)
6-1595-0105