TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ピガール テーブルナイフ(刃付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490263
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
種別
テーブルナイフ(刃付)
幅(mm)
130(刃渡り)
全長(mm)
252
表面処理
スーパー・ミラー仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
TKG品番
9-1796-0128
アーティクルNo.
3001
TKG品番(2017)
6-1595-0128