三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
ダブルクラッチユニット 121-□-10G形 121-25-10G
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490291
品番
121-25-10G
参考基準価格(税別)
¥990,000
販売価格(税込)
¥1,034,457
販売価格(税別)
¥
940,415
バスケットに入れる
・クラッチ(101-□-15G)を2個、通し軸上にセットしたコンパクトな開放型ユニットです。・多くの機能を1台で果たすことができ、しかも取付け、取扱いが容易ですので、伝達機構の簡素化がはかれます。
サイズ
25
タイプ
通し軸
種類
ダブルクラッチユニット
トルク(N・m)
動摩擦:320、静摩擦:350
コイル電圧(V)
DC24(at20℃)
コイル容量(W)
60(at20℃)