ピガール ケーキスプーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00490376 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質18-8ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部) 種別ケーキスプーン 幅(mm)27 全長(mm)140 表面処理スーパー・ミラー仕上 TKG品番9-1796-0143 アーティクルNo.56 TKG品番(2017)6-1595-0143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする