三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
クラッチ・ブレーキユニット 125-□-12G形 125-12-12G
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490528
品番
125-12-12G
参考基準価格(税別)
¥277,000
販売価格(税込)
¥289,439
販売価格(税別)
¥
263,126
バスケットに入れる
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・使いやすい突合せ構造の防滴型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ
12
タイプ
突合せ軸
種類
クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)
動摩擦:40、静摩擦:45
コイル電圧(V)
DC24(at20℃)
コイル容量(W)
25(at20℃)