三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ・ブレーキユニット
クラッチ・ブレーキユニット 121-□-20G形 121-25-20G
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490607
品番
121-25-20G
参考基準価格(税別)
¥852,000
販売価格(税込)
¥890,259
販売価格(税別)
¥
809,326
バスケットに入れる
・クラッチとブレーキの性能を最大限に生かした設計のユニットです。・堅牢な構造でしかも軽量。・コンパクトな通し軸構造の開放型で、一般産業機械の様々な使途に適合します。・取りけは簡単、長寿命です。
サイズ
25
タイプ
通し軸
種類
クラッチブレーキユニット
トルク(N・m)
動摩擦:320、静摩擦:350
コイル電圧(V)
DC24(at20℃)
コイル容量(W)
60(at20℃)