122-06-20G ダブルクラッチ・ブレーキユニット 122-□-20G形 122-06-20G 三木プーリ 00490625

ダブルクラッチ・ブレーキユニット 122-□-20G形 122-06-20G

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個注文コード00490625品番122-06-20G
参考基準価格(税別)¥212,000販売価格(税込)¥221,520
販売価格(税別)
201,382

・クラッチ(101-□-15G)を2個と、それにブレーキ(111-□-12G)をコンパクトに組合わせた他に類のないユニットです。・高精度の位置決めや、複雑な動作などの応用制御を1台でこなします。・取付け、取扱いは他のユニット同様に容易です。

サイズ6タイプ通し軸種類ダブルクラッチ・ブレーキユニットトルク(N・m)動摩擦:5、静摩擦:5.5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)11(at20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする