TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
ピガール銀仕様 テーブルナイフ(刃無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00490683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス鋼
全長(mm)
252
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
ハンドル
空洞(モナカ)
メッキ厚(μm)
3.8
刃渡り(mm)
130
TKG品番
9-1796-0227
アーティクルNo.
30
TKG品番(2017)
6-1595-0227
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。